大阪魂
(+)六角アプセットI=3(SW+ISO W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISOW組込)
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43306681
M3×6
1箱(1500個)
M3
0.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306697
M3×8
1箱(1200個)
M3
0.5
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306706
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306715
M3×12
1箱(1500個)
M3
0.5
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306724
M3×20
1箱(900個)
M3
0.5
20
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306733
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306742
M4×10
1箱(800個)
M4
0.7
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306751
M4×12
1箱(800個)
M4
0.7
12
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306767
M4×15
1箱(700個)
M4
0.7
15
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306803
M5×8
1箱(600個)
M5
0.8
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306812
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306821
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306837
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306846
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306855
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306864
M5×18
1箱(400個)
M5
0.8
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306873
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306882
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306891
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306907
M5×40
1箱(300個)
M5
0.8
40
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306916
M6×10
1箱(350個)
M6
1
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306925
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306934
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306943
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306952
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306961
M6×18
1箱(250個)
M6
1
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306977
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306986
M6×25
1箱(300個)
M6
1
25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306995
M6×30
1箱(250個)
M6
1
30
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43307004
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307013
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43307022
M6×60
1箱(140個)
M6
1
60
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43307031
M8×12
1箱(150個)
M8
1.25
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43307047
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43307056
M8×16
1箱(130個)
M8
1.25
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43307065
M8×20
1箱(120個)
M8
1.25
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43307074
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307083
M8×30
1箱(150個)
M8
1.25
30
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43307092
M8×35
1箱(130個)
M8
1.25
35
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43307101
M8×40
1箱(100個)
M8
1.25
40
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307117
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43307126
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43306776
M4×16
1箱(700個)
M4
0.7
16
取扱い終了
返品不可
43306785
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
取扱い終了
返品不可
43306794
M4×35
1箱(300個)
M4
0.7
35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください