大阪魂
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
種類
P=1(JIS W組込)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43308876
M4×6
1箱(500個)
M4
6
0.7
-
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308885
M4×8
1箱(500個)
M4
8
0.7
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308894
M4×10
1箱(500個)
M4
10
0.7
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308903
M4×12
1箱(500個)
M4
12
0.7
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308912
M4×16
1箱(500個)
M4
16
0.7
-
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308921
M5×8
1箱(500個)
M5
8
0.8
-
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308937
M5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
-
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43308946
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43308955
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308964
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308973
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43308982
M5×18
1箱(200個)
M5
18
0.8
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308991
M5×20
1箱(200個)
M5
20
0.8
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309007
M5×25
1箱(200個)
M5
25
0.8
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43309016
M5×30
1箱(200個)
M5
30
0.8
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43309025
M5×35
1箱(200個)
M5
35
0.8
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309034
M5×45
1箱(100個)
M5
45
0.8
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309043
M6×8
1箱(200個)
M6
8
1
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43309052
M6×10
1箱(200個)
M6
10
1
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309061
M6×12
1箱(200個)
M6
12
1
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43309077
M6×15
1箱(200個)
M6
15
1
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43309086
M6×25
1箱(200個)
M6
25
1
-
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309095
M6×30
1箱(100個)
M6
30
1
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309104
M6×35
1箱(100個)
M6
35
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309113
M6×40
1箱(100個)
M6
40
1
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42459051
M6×16
1箱(200個)
M6
16
-
1
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459067
M6×20
1箱(200個)
M6
20
-
1
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください