大阪魂
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
種類
P=1(JIS W組込)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43309122
M4×6
1箱(500個)
M4
6
0.7
-
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309131
M4×8
1箱(500個)
M4
8
0.7
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43309147
M4×10
1箱(500個)
M4
10
0.7
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43309156
M4×12
1箱(500個)
M4
12
0.7
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309165
M4×16
1箱(500個)
M4
16
0.7
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309174
M5×8
1箱(500個)
M5
8
0.8
-
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309183
M5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
-
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309192
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309201
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309217
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309226
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309235
M5×18
1箱(200個)
M5
18
0.8
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309244
M5×20
1箱(200個)
M5
20
0.8
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309253
M5×25
1箱(200個)
M5
25
0.8
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309262
M5×30
1箱(200個)
M5
30
0.8
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309271
M5×35
1箱(200個)
M5
35
0.8
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309287
M5×45
1箱(100個)
M5
45
0.8
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309296
M6×8
1箱(200個)
M6
8
1
-
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309305
M6×10
1箱(200個)
M6
10
1
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309314
M6×15
1箱(200個)
M6
15
1
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309323
M6×16
1箱(200個)
M6
16
1
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309332
M6×20
1箱(200個)
M6
20
1
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309341
M6×25
1箱(200個)
M6
25
1
-
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309357
M6×30
1箱(100個)
M6
30
1
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309366
M6×35
1箱(100個)
M6
35
1
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43309375
M6×40
1箱(100個)
M6
40
1
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42459076
M6×12
1箱(200個)
M6
12
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください