大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
表面処理
SC-4
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43315185
M4×8
1箱(500個)
M4
0.7
8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315194
M4×10
1箱(500個)
M4
0.7
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315203
M4×12
1箱(500個)
M4
0.7
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315212
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315221
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315237
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315246
M4×25
1箱(200個)
M4
0.7
25
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315255
M4×30
1箱(200個)
M4
0.7
30
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315264
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315273
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315282
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315291
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315307
M5×20
1箱(200個)
M5
0.8
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315316
M5×25
1箱(200個)
M5
0.8
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315325
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315334
M6×10
1箱(200個)
M6
1
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315343
M6×12
1箱(200個)
M6
1
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315352
M6×15
1箱(200個)
M6
1
15
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315361
M6×16
1箱(200個)
M6
1
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315377
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315386
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315395
M6×30
1箱(100個)
M6
1
30
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315404
M8×12
1箱(100個)
M8
1.25
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315413
M8×15
1箱(100個)
M8
1.25
15
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315422
M8×16
1箱(100個)
M8
1.25
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315431
M8×20
1箱(100個)
M8
1.25
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315447
M8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315456
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315465
M8×35
1箱(50個)
M8
1.25
35
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43315474
M8×40
1箱(50個)
M8
1.25
40
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください