大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43318177
M5×6
1箱(700個)
M5
6
0.8
-
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318186
M5×12
1箱(600個)
M5
12
0.8
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318195
M5×14
1箱(600個)
M5
14
0.8
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318204
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318213
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318222
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318231
M5×25
1箱(600個)
M5
25
0.8
-
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318247
M5×28
1箱(500個)
M5
28
0.8
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318256
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318265
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43318274
M6×16
1箱(350個)
M6
16
1
-
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318283
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318292
M6×22
1箱(400個)
M6
22
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318301
M6×25
1箱(400個)
M6
25
1
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318317
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43318326
M8×12
1箱(200個)
M8
12
1.25
-
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318335
M8×14
1箱(200個)
M8
14
1.25
-
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318344
M8×16
1箱(150個)
M8
16
1.25
-
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43318353
M8×18
1箱(150個)
M8
18
1.25
-
3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43318362
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
-
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42462567
M5×8
1箱(700個)
M5
8
-
0.8
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42462576
M5×10
1箱(700個)
M5
10
-
0.8
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462585
M5×15
1箱(600個)
M5
15
-
0.8
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42462594
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462603
M6×12
1箱(400個)
M6
12
-
1
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462612
M6×15
1箱(350個)
M6
15
-
1
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462621
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42462637
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
3
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42462646
M8×20
1箱(150個)
M8
20
-
1.25
3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42462655
M8×25
1箱(200個)
M8
25
-
1.25
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください