(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ステンコート)(小箱)

(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ステンコート)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM6頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ステンコート十字穴番号2種類P=2(SW組込)寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43318536M6×161箱(350個)161-
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43318502M6×121箱(400個)121-
取扱い終了
返品不可
43318554M6×201箱(300個)201-
取扱い終了
返品不可
43318633M6×501箱(200個)501-
取扱い終了
返品不可
43318493M6×101箱(400個)101-
取扱い終了
返品不可
43318511M6×141箱(350個)141-
取扱い終了
返品不可
43318527M6×151箱(350個)151-
取扱い終了
返品不可
43318545M6×181箱(300個)181-
取扱い終了
返品不可
43318563M6×221箱(400個)221-
取扱い終了
返品不可
43318572M6×251箱(400個)251-
取扱い終了
返品不可
43318581M6×281箱(350個)281-
取扱い終了
返品不可
43318597M6×301箱(300個)301-
取扱い終了
返品不可
43318606M6×351箱(250個)351-
取扱い終了
返品不可
43318615M6×401箱(200個)401-
取扱い終了
返品不可
43318624M6×451箱(200個)451-
取扱い終了
返品不可
43318642M6×551箱(180個)551-
取扱い終了
返品不可
43318651M6×601箱(150個)601-
取扱い終了
返品不可
42463434M6×81箱(400個)8-1
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43318502M6×1243324836M6×12M6×12 (+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱) 大阪魂 43324836(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)大阪魂1箱(400個)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
43318554M6×2043324881M6×20M6×20 (+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱) 大阪魂 43324881(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)大阪魂1箱(300個)
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
43318633M6×5043324967M6×50M6×50 (+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱) 大阪魂 43324967(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)大阪魂1箱(200個)
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2939:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする