大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW、W付)
表面処理
CUニッケル
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43327751
M4×15
1箱(700個)
M4
0.7
15
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43327767
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43327776
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください