大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
種類
P=3(SW、W付)
表面処理
クロメート
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43328887
M3×14
1箱(1200個)
M3
0.5
14
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43328896
M3×35
1箱(500個)
M3
0.5
35
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43328905
M5×28
1箱(400個)
M5
0.8
28
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43328914
M5×45
1箱(250個)
M5
0.8
45
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43328923
M6×42
1箱(200個)
M6
1
42
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43328932
M6×75
1箱(150個)
M6
1
75
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43328941
M8×28
1箱(150個)
M8
1.25
28
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください