(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)

(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ダクロ種類P=3(SW、W付)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43331242M5×161箱(400個)M5160.8-2
5,098
5,608(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331251M6×81箱(400個)M681-2
8,498
9,348(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331267M6×101箱(400個)M6101-2
6,198
6,818(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331276M6×121箱(350個)M6121-2
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331285M6×141箱(300個)M6141-2
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331294M6×181箱(250個)M6181-2
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331303M6×221箱(350個)M6221-2
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331312M6×281箱(300個)M6281-2
6,798
7,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331321M6×421箱(200個)M6421-2
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331337M6×451箱(200個)M6451-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43331346M6×851箱(100個)M6851-2
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43331355M8×251箱(150個)M8251.25-3
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331373M8×321箱(130個)M8321.25-3
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331407M8×451箱(100個)M8451.25-3
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331416M8×501箱(100個)M8501.25-3
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331425M8×551箱(80個)M8551.25-3
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331434M8×601箱(70個)M8601.25-3
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331443M8×651箱(70個)M8651.25-3
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
43331452M8×701箱(60個)M8701.25-3
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
43331461M8×751箱(60個)M8751.25-3
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42467223M6×151箱(300個)M615-12
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42467232M6×251箱(300個)M625-12
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
43331364M8×301箱(150個)M8301.25-3
取扱い終了
返品不可
43331382M8×351箱(130個)M8351.25-3
取扱い終了
返品不可
43331391M8×401箱(100個)M8401.25-3
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2104:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする