大阪魂
7マーク小形六角アプセット 細目P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
P=2(SW組込)
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43341593
M10×20
1箱(180個)
20
1.25
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341602
M10×35
1箱(120個)
35
1.25
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42473602
M10×25
1箱(150個)
25
-
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください