大阪魂
7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
16
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
6.7
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角アプセット組込
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
寸法dk1(Φmm)
14.5
ねじ山種類
メートル
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43341742
M8×16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください