大阪魂
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43341837
M6×16
1箱(600個)
M6
16
1
-
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341846
M6×25
1箱(450個)
M6
25
1
-
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341855
M6×30
1箱(350個)
M6
30
1
-
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42474013
M6×12
1箱(700個)
M3
12
-
1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341864
M6×35
1箱(300個)
M6
35
1
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください