大阪魂
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
5.1
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.5
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
内容量
1箱(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43341891
M6×12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください