大阪魂
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
5.1
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
11.5
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43341907
M6×12
1箱(700個)
12
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341916
M6×16
1箱(600個)
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341925
M6×25
1箱(450個)
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341934
M6×30
1箱(350個)
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341943
M6×35
1箱(300個)
35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください