曜日別特売

7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質種類P=3(SW+JISW組込)寸法a(mm)6.9座金外径×厚さ(mm)13×1.0表面処理3価ブラック寸法e(mm)11.5頭部形状六角トリーマ組込寸法s(mm)10寸法k(mm)4寸法dk1(Φmm)11.5
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43341952M6×121箱(550個)12
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341961M6×151箱(500個)15
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341977M6×161箱(500個)16
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341986M6×201箱(400個)20
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341995M6×251箱(350個)25
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342004M6×301箱(300個)30
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342013M6×351箱(250個)35
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2972:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする