大阪魂
7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M6
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
P=3(SW+JISW組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
12
15
16
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(550個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43342022
M6×12
1箱(550個)
12
1
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342031
M6×15
1箱(500個)
15
1
-
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342047
M6×16
1箱(500個)
16
1
-
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342056
M6×25
1箱(350個)
25
1
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474117
M6×20
1箱(400個)
20
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42474126
M6×30
1箱(300個)
30
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342065
M6×35
1箱(250個)
35
1
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください