曜日別特売

7マーク六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

7マーク六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質種類P=2(SW組込)寸法a(mm)5.1表面処理ユニクロ寸法e(mm)10.9頭部形状六角アプセット組込寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43342144M6×101箱(750個)10
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43342153M6×121箱(700個)12
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43342162M6×151箱(600個)15
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43342171M6×161箱(600個)16
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342187M6×201箱(500個)20
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43342196M6×251箱(450個)25
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342205M6×351箱(300個)35
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
46:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする