大阪魂
7マーク六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
鉄
色
黒
種類
P=3(SW+JISW組込)
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
10.9
頭部形状
六角アプセット組込
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43342214
M6×10
1箱(600個)
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43342223
M6×16
1箱(500個)
16
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください