曜日別特売

7マーク六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

7マーク六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質種類P=3(SW+JISW組込)座金外径×厚さ(mm)13×1.0表面処理ユニクロ寸法e(mm)10.9頭部形状六角アプセット組込寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43342241M6×101箱(600個)10
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43342257M6×121箱(550個)12
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43342266M6×141箱(500個)14
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43342275M6×151箱(500個)15
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43342284M6×161箱(500個)16
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342293M6×201箱(400個)20
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43342302M6×251箱(350個)25
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43342311M6×351箱(250個)35
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3237:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする