大阪魂
DRSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ダクロ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43342381
M6×16
1箱(400個)
M6
1
16
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342397
M6×18
1箱(400個)
M6
1
18
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342406
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43342415
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342424
M8×25
1箱(250個)
M8
1.25
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください