大阪魂
ピタック(+)アプセットP=3 薄板用(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43342993
M5×10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください