大阪魂
ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43348907
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43348925
M3×14
1箱(2500個)
M3
0.5
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43348943
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43348952
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43348961
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43349022
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43349047
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43349056
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43349065
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43349083
M4×16
1箱(1200個)
M4
0.7
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43349101
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43349135
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43349144
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43349153
M5×14
1箱(700個)
M5
0.8
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43349162
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43349223
M6×10
1箱(600個)
M6
1
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43349232
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43348891
M3×7
1箱(3500個)
M3
0.5
7
取扱い終了
返品不可
43348916
M3×12
1箱(3000個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
43348934
M3×15
1箱(2500個)
M3
0.5
15
取扱い終了
返品不可
43348977
M3×25
1箱(1500個)
M3
0.5
25
取扱い終了
返品不可
43348986
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
0.6
6
取扱い終了
返品不可
43348995
M3.5×7
1箱(2500個)
M3.5
0.6
7
取扱い終了
返品不可
43349004
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
0.6
8
取扱い終了
返品不可
43349013
M3.5×10
1箱(2000個)
M3.5
0.6
10
取扱い終了
返品不可
43349031
M4×7
1箱(2000個)
M4
0.7
7
取扱い終了
返品不可
43349074
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.7
15
取扱い終了
返品不可
43349092
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
取扱い終了
返品不可
43349117
M4×25
1箱(800個)
M4
0.7
25
取扱い終了
返品不可
43349126
M4×30
1箱(600個)
M4
0.7
30
取扱い終了
返品不可
43349171
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
43349187
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
43349196
M5×25
1箱(400個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
43349205
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
取扱い終了
返品不可
43349214
M5×35
1箱(350個)
M5
0.8
35
取扱い終了
返品不可
43349241
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
取扱い終了
返品不可
43349257
M6×16
1箱(500個)
M6
1
16
取扱い終了
返品不可
43349266
M6×18
1箱(400個)
M6
1
18
取扱い終了
返品不可
43349275
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
43349284
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
取扱い終了
返品不可
43349293
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください