大阪魂
小形六角トリーマ 細目P=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
材質
鉄
種類
P=1(JISW組込)
寸法a(mm)
4.8
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
16.2
頭部形状
小形六角トリーマ組込
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
寸法dk(Φmm)
13.5
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43349765
M10×20
1箱(100個)
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43349774
M10×25
1箱(120個)
25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43349783
M10×30
1箱(80個)
30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください