曜日別特売

小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM10ねじピッチ1.25材質種類P=2(SW組込)寸法a(mm)8.2表面処理3価ブラック寸法e(mm)16.2頭部形状小形六角トリーマ組込寸法s(mm)14寸法d1(mm)17.5寸法k(mm)7寸法dk(mm)13.5ねじ山種類メートル細目
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43349792M10×161箱(120個)16
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
43349801M10×201箱(100個)20
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43349817M10×251箱(100個)25
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
43349826M10×301箱(100個)30
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
43349835M10×351箱(100個)35
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43349844M10×401箱(80個)40
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43349853M10×451箱(80個)45
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43349862M10×501箱(70個)50
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
96:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする