曜日別特売

小形六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

小形六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂小形六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂小形六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM8頭部形状小形六角トリーマ組込材質表面処理ユニクロ種類P=1(JISW組込)寸法a(mm)4.2ねじ山種類メートル
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43350456M8×151箱(150個)151.25-
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350465M8×161箱(130個)161.25-
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350474M8×251箱(180個)251.25-
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350483M8×301箱(150個)301.25-
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350492M8×351箱(130個)351.25-
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
42474941M8×201箱(130個)20-1.25
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1359:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする