大阪魂
六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ニッケル
種類
I=3(SW+ISO W組込)
全41種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
55
60
内容量
選択してください
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
41種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43353992
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
0.5
-
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354001
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
0.5
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354017
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
0.5
-
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354035
M4×10
1箱(800個)
M4
10
0.7
-
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354044
M4×12
1箱(800個)
M4
12
0.7
-
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354053
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354062
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354071
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354087
M5×15
1箱(450個)
M5
15
0.8
-
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354096
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354105
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354123
M6×10
1箱(350個)
M6
10
1
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354132
M6×18
1箱(250個)
M6
18
1
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354141
M6×25
1箱(300個)
M6
25
1
-
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354157
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354166
M6×50
1箱(150個)
M6
50
1
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354175
M6×55
1箱(150個)
M6
55
1
-
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354184
M8×14
1箱(150個)
M8
14
1.25
-
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43354193
M8×35
1箱(130個)
M8
35
1.25
-
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43354211
M12×20
1箱(70個)
M12
20
1.75
-
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476497
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476506
M5×8
1箱(600個)
M5
8
-
0.8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476515
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476524
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476533
M5×16
1箱(450個)
M5
16
-
0.8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476542
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476551
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476567
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476576
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476585
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476594
M8×12
1箱(150個)
M8
12
-
1.25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476603
M8×16
1箱(130個)
M8
16
-
1.25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476612
M8×20
1箱(120個)
M8
20
-
1.25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476621
M8×25
1箱(150個)
M8
25
-
1.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476637
M8×30
1箱(150個)
M8
30
-
1.25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476646
M8×40
1箱(100個)
M8
40
-
1.25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476655
M10×20
1箱(100個)
M10
20
-
1.5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42476664
M10×30
1箱(80個)
M10
30
-
1.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43354026
M3×12
1箱(1500個)
M3
12
0.5
-
取扱い終了
返品不可
43354114
M5×50
1箱(200個)
M5
50
0.8
-
取扱い終了
返品不可
43354202
M8×60
1箱(70個)
M8
60
1.25
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください