大阪魂
六角トリーマP=1(JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
ブラック
頭部形状
六角トリーマ組込
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43356153
M4×8
1箱(500個)
M4
0.7
8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43356162
M4×10
1箱(500個)
M4
0.7
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43356171
M4×12
1箱(500個)
M4
0.7
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43356187
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43356196
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
43356205
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43356214
M6×10
1箱(200個)
M6
1
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
43356223
M6×12
1箱(200個)
M6
1
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
43356232
M6×14
1箱(200個)
M6
1
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43356241
M6×15
1箱(200個)
M6
1
15
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
43356257
M6×16
1箱(200個)
M6
1
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43356266
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
返品不可
43356275
M8×16
1箱(100個)
M8
1.25
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43356284
M8×18
1箱(100個)
M8
1.25
18
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43356293
M8×20
1箱(100個)
M8
1.25
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
43356302
M8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
43356311
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43356327
M8×35
1箱(50個)
M8
1.25
35
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43356336
M8×40
1箱(50個)
M8
1.25
40
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください