大阪魂
六角トリーマP=1(JIS W組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
六角トリーマ組込
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43356345
M4×8
1箱(500個)
M4
0.7
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356354
M4×10
1箱(500個)
M4
0.7
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356363
M4×12
1箱(500個)
M4
0.7
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356372
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356381
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356397
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356406
M6×10
1箱(200個)
M6
1
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356415
M6×12
1箱(200個)
M6
1
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356424
M6×14
1箱(200個)
M6
1
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356433
M6×15
1箱(200個)
M6
1
15
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356442
M6×16
1箱(200個)
M6
1
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356451
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43356467
M8×16
1箱(100個)
M8
1.25
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356476
M8×18
1箱(100個)
M8
1.25
18
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356485
M8×20
1箱(100個)
M8
1.25
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356494
M8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356503
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356512
M8×35
1箱(50個)
M8
1.25
35
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43356521
M8×40
1箱(50個)
M8
1.25
40
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください