大阪魂
六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
クローム
種類
P=1(JIS W組込)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43357456
M6×8
1箱(450個)
M6
8
1
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357465
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357474
M6×14
1箱(300個)
M6
14
1
-
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357483
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
-
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357492
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357501
M6×22
1箱(300個)
M6
22
1
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357517
M6×25
1箱(300個)
M6
25
1
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357526
M6×30
1箱(250個)
M6
30
1
-
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357535
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357544
M6×40
1箱(250個)
M6
40
1
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357553
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357562
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43357571
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357587
M8×14
1箱(150個)
M8
14
1.25
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357596
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357605
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
-
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357614
M8×22
1箱(180個)
M8
22
1.25
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357623
M8×25
1箱(180個)
M8
25
1.25
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357632
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357641
M8×35
1箱(130個)
M8
35
1.25
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357657
M8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
43357666
M8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43357675
M8×50
1箱(80個)
M8
50
1.25
-
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42477477
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42477486
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
42477495
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
42477504
M8×16
1箱(130個)
M8
16
-
1.25
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌日出荷
返品不可
42477513
M8×20
1箱(130個)
M8
20
-
1.25
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください