大阪魂
六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ダクロ
種類
P=1(JIS W組込)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43357781
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
-
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43357797
M10×25
1箱(100個)
M10
25
1.5
-
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43357806
M10×30
1箱(80個)
M10
30
1.5
-
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42478125
M8×25
1箱(180個)
M8
25
-
1.25
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください