大阪魂
六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/パーカー)(小箱)
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
パーカー
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
9.8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43366303
M12×38
1箱(50個)
38
1.75
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
43366312
M12×45
1箱(50個)
45
1.75
-
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
42481774
M12×30
1箱(60個)
30
-
1.75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください