六角トリーマP=3 全ねじ(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)

六角トリーマP=3 全ねじ(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)寸法a(mm)8.4座金外径×厚さ(mm)18×1.6表面処理ブラック寸法e(mm)15頭部形状六角トリーマ組込寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6内容量1箱(50個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43368735M8×5555
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
43368744M8×6060
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43368753M8×6565
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43368762M8×7070
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43368771M8×7575
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43368787M8×8080
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43368796M8×8585
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43368805M8×9090
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43368814M8×100100
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
228:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする