大阪魂
六角トリーマP=3(SW+PWΦ18×1.2組込)(ステンレス)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
18
材質
ステンレス
種類
P=3(SW+PWΦ18×1.2組込)
頭部形状
六角トリーマ組込
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43377345
M8×18
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください