大阪魂
六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43377476
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
-
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43377485
M6×15
1箱(350個)
M6
15
1
-
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43377494
M6×16
1箱(350個)
M6
16
1
-
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43377503
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43377512
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
-
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43377521
M8×16
1箱(130個)
M8
16
1.25
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43377537
M8×20
1箱(130個)
M8
20
1.25
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43377546
M8×25
1箱(150個)
M8
25
1.25
-
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43377555
M8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
-
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42488862
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42488871
M8×30
1箱(150個)
M8
30
-
1.25
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください