大阪魂
六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
ドブ
頭部形状
六角トリーマ組込
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43377677
M6×15
1箱(350個)
M6
1
15
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43377686
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43377695
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43377704
M8×20
1箱(130個)
M8
1.25
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください