大阪魂
六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角トリーマ組込
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43377713
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43377722
M6×15
1箱(350個)
M6
1
15
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
43377731
M6×16
1箱(350個)
M6
1
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43377747
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
43377756
M6×25
1箱(400個)
M6
1
25
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43377765
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43377774
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
43377783
M8×16
1箱(130個)
M8
1.25
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
43377792
M8×20
1箱(130個)
M8
1.25
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
43377801
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43377817
M8×30
1箱(150個)
M8
1.25
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43377826
M8×35
1箱(130個)
M8
1.25
35
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43377835
M8×40
1箱(100個)
M8
1.25
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください