大阪魂
六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43377896
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
-
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43377905
M6×15
1箱(350個)
M6
15
1
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43377914
M6×16
1箱(350個)
M6
16
1
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43377923
M6×20
1箱(300個)
M6
20
1
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43377932
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43377941
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43377957
M8×16
1箱(130個)
M8
16
1.25
-
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43377966
M8×25
1箱(150個)
M8
25
1.25
-
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43377975
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43377984
M8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
-
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42489194
M8×20
1箱(130個)
M8
20
-
1.25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください