大阪魂
六角トリーマSP=2(SPAK組込)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
頭部形状
六角トリーマ組込
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43378054
M6×12
1箱(200個)
M6
1
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43378063
M6×16
1箱(200個)
M6
1
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43378072
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43378081
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43378097
M8×16
1箱(100個)
M8
1.25
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43378106
M8×20
1箱(100個)
M8
1.25
20
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43378115
M8×22
1箱(100個)
M8
1.25
22
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43378124
M8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43378133
M10×20
1箱(50個)
M10
1.5
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください