曜日別特売

端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質十字穴番号2表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43378964M3×61箱(3000個)M3623.60.80
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43378973M3×61箱(3000個)M3623.60.80
16,980
18,678(税込)
72日以内出荷
返品不可
43378982M3×61箱(3000個)M3623.60.80
17,980
19,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
43378991M3×61箱(2500個)M3623.60.80
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43379007M3×71箱(2500個)M3723.60.80
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43379043M3.5×71箱(2000個)M3.572.33.91.00
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43379052M3.5×81箱(2500個)M3.582.33.91.00
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43379061M3.5×81箱(2000個)M3.582.33.91.00
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43379077M4×81箱(1500個)M482.64.21.00
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
43379086M4×81箱(1500個)M482.64.21.00
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489517M3.5×71箱(2500個)M3.572.33.91
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489526M3.5×71箱(2000個)M3.572.33.91
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489535M3.5×71箱(2500個)M3.572.33.91
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489544M3.5×81箱(2000個)M3.582.33.91
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489553M3.5×81箱(2000個)M3.582.33.91
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489562M4×81箱(1500個)M482.64.21
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489571M4×101箱(1200個)M4102.64.21
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
43379016M3×81箱(2500個)M3823.60.80
取扱い終了
返品不可
43379025M3×81箱(2500個)M3823.60.80
取扱い終了
返品不可
43379034M3×81箱(2000個)M3823.60.80
取扱い終了
返品不可
42489501M3×81箱(3000個)M38230.8
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42489562
2020-02-23
用途: 端子台のネジ交換用
その他業種

安い端子台が手に入ったがネジは通常の+ネジでスプリングと平が使用されていたものの、作業性が悪く当端子ネジに交換した。プラスドライバにピッタリフィットしマグネットドライバでなくても落下しないので非常に作業性が良くなった。ネジ交換によりコストは上がったが数量が多くトータル的にはまだ十分安価な端子台ではある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
230:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする