曜日別特売

HP100 シリーズ用アクセサリ

HP100 シリーズ用アクセサリ - azbil(旧:山武)HP100 シリーズ用アクセサリ - azbil(旧:山武)HP100 シリーズ用アクセサリ - azbil(旧:山武)HP100 シリーズ用アクセサリ - azbil(旧:山武)HP100 シリーズ用アクセサリ - azbil(旧:山武)HP100 シリーズ用アクセサリ - azbil(旧:山武)HP100 シリーズ用アクセサリ - azbil(旧:山武)
(2件のレビュー)
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検出距離(m)
サイズ(mm)
ケーブル長(m)
アクチュエータの種類
動作に必要な力(OF)(N)
動作までの動きPT
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41065911FE-RR15-(反射面)30.8×30.85----
930889
889
978(税込)
当日出荷
41065927FE-RR16-------
930929
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
41065936FE-RR170.05~5(反射面)47×475----
930929
929
1,022(税込)
当日出荷
41065945FE-RR18-(反射面)30.8×30.85----
930929
929
1,022(税込)
11日以内出荷
返品不可
41065954FE-RR20--5----
930889
889
978(税込)
29日以内出荷
返品不可
41065963FE-RR21-(反射面)37×565----
930889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り24点です
41065972FE-RR80.05~5(反射面)47×47-----
930929
929
1,022(税込)
当日出荷
41067214HP100-B01---ボールプランジャ形26.71.7mm-
200
取扱い終了
返品不可
41067223HP100-B02---ローラレバー形8.9高感度形10°-
700
取扱い終了
返品不可
41067232HP100-B03------HP100 シリーズ
500
取扱い終了
返品不可
41067241HP100-B04---無方向動作コイルスプリング形1.428.6mm-
200
取扱い終了
返品不可
41067363HP100-SH05---ローラレバー形13.4高感度形5°-
400
取扱い終了
返品不可
41067372HP100-SH10---軽作動ロッドレバー形1.4標準形20°-
400
取扱い終了
返品不可
41067381HP100-SH15---ローラレバー形13.4高感度形5°-
400
取扱い終了
返品不可
41067397HP100-SH20---軽作動ロッドレバー形1.4標準形20°-
400
取扱い終了
返品不可
41067406HP100-SV05---軽作動ロッドレバー形1.4標準形20°-
400
取扱い終了
返品不可
41067415HP100-SV10---軽作動ロッドレバー形1.4標準形20°-
400
取扱い終了
返品不可
41067424HP100-SV15---軽作動ロッドレバー形1.4標準形20°-
400
取扱い終了
返品不可
41067433HP100-SV20---ローラレバー形13.4高感度形5°-
400
取扱い終了
返品不可
41067485HP100-U01---ローラレバー形13.4高感度形5°-
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41065936
2018-10-31
用途: 光電センサーの反射板
製造業

既存の物と取り替えたのですが問題なく使用できました。

対象商品 : 41065972
2018-02-08
用途: 機械の部品交換のため
コジマフーズ株式会社

使用している機械の部品があり助かりました。すぐに届いて非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする