大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/グリーン)(小箱)
材質
鉄
表面処理
グリーン
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43385395
M4×6
1箱(1600個)
M4
16
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385404
M4×8
1箱(1500個)
M4
16
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385413
M4×10
1箱(1200個)
M4
16
10
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385422
M4×13
1箱(1200個)
M4
16
13
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385431
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385447
M4×15
1箱(1000個)
M4
16
15
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385456
M4×16
1箱(900個)
M4
16
16
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385465
M4×18
1箱(800個)
M4
16
18
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385474
M4×22
1箱(700個)
M4
16
22
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385483
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385492
M4×28
1箱(500個)
M4
16
28
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385501
M4×30
1箱(500個)
M4
16
30
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385517
M4×35
1箱(400個)
M4
16
35
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385526
M4×40
1箱(500個)
M4
16
40
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385535
M4×45
1箱(450個)
M4
16
45
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385544
M4×50
1箱(400個)
M4
16
50
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385553
M4×55
1箱(350個)
M4
16
55
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385562
M4×60
1箱(300個)
M4
16
60
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385571
M4×65
1箱(250個)
M4
16
65
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385587
M4×70
1箱(250個)
M4
16
70
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385596
M4×75
1箱(200個)
M4
16
75
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385605
M4×80
1箱(200個)
M4
16
80
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385614
M4×90
1箱(200個)
M4
16
90
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385623
M4×100
1箱(200個)
M4
16
100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385632
M5×8
1箱(800個)
M5
12
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385641
M5×10
1箱(800個)
M5
12
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385657
M5×12
1箱(700個)
M5
12
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385666
M5×15
1箱(600個)
M5
12
15
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385675
M5×18
1箱(450個)
M5
12
18
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385684
M5×20
1箱(450個)
M5
12
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385693
M5×22
1箱(600個)
M5
12
22
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385702
M5×23
1箱(500個)
M5
12
23
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385711
M5×25
1箱(500個)
M5
12
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385727
M5×30
1箱(500個)
M5
12
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385736
M5×35
1箱(400個)
M5
12
35
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385745
M5×40
1箱(350個)
M5
12
40
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385754
M5×45
1箱(300個)
M5
12
45
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385763
M5×55
1箱(230個)
M5
12
55
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385772
M5×60
1箱(200個)
M5
12
60
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385781
M5×65
1箱(180個)
M5
12
65
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385797
M5×70
1箱(180個)
M5
12
70
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385806
M5×75
1箱(150個)
M5
12
75
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385815
M5×80
1箱(150個)
M5
12
80
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385824
M5×90
1箱(130個)
M5
12
90
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385833
M5×100
1箱(130個)
M5
12
100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385842
M6×10
1箱(400個)
M6
10
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385851
M6×12
1箱(400個)
M6
10
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385867
M6×13
1箱(400個)
M6
10
13
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385876
M6×14
1箱(400個)
M6
10
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43385885
M6×15
1箱(350個)
M6
10
15
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧