大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43389613
M2×5
1箱(7000個)
M2
32
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389622
M2×6
1箱(6000個)
M2
32
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389631
M2×8
1箱(5000個)
M2
32
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389647
M2×10
1箱(4000個)
M2
32
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389656
M2×12
1箱(3000個)
M2
32
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389665
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389674
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389683
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389692
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389701
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
28
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389717
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389726
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389735
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389744
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389753
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389762
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389771
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389787
M3×15
1箱(1800個)
M3
24
15
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389796
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389805
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389814
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389823
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389832
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389841
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
18
6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389857
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
18
8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389866
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
18
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389884
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
18
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389893
M3.5×13
1箱(1400個)
M3.5
18
13
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389902
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
18
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389911
M3.5×15
1箱(1200個)
M3.5
18
15
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389927
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
18
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389936
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
18
18
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389945
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
18
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389963
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
18
25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389972
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
18
30
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389981
M4×6
1箱(1600個)
M4
16
6
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43389997
M4×8
1箱(1500個)
M4
16
8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390006
M4×10
1箱(1200個)
M4
16
10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390015
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390024
M4×13
1箱(1200個)
M4
16
13
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390033
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390042
M4×15
1箱(1000個)
M4
16
15
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390051
M4×16
1箱(900個)
M4
16
16
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390067
M4×18
1箱(800個)
M4
16
18
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390076
M4×20
1箱(700個)
M4
16
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390085
M4×22
1箱(700個)
M4
16
22
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390094
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390103
M4×28
1箱(500個)
M4
16
28
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390112
M4×30
1箱(500個)
M4
16
30
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390121
M4×35
1箱(400個)
M4
16
35
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧