曜日別特売

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ダクロ)(小箱)

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数16材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理ダクロ頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43390557M4×61箱(1600個)6
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390566M4×131箱(1200個)13
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390575M4×141箱(1000個)14
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390584M4×151箱(1000個)15
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390593M4×181箱(800個)18
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390602M4×221箱(700個)22
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390611M4×251箱(600個)25
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390627M4×351箱(400個)35
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390636M4×401箱(500個)40
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390645M4×451箱(450個)45
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
43390654M4×501箱(400個)50
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42496851M4×101箱(1200個)10
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42496867M4×121箱(1200個)12
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42496876M4×161箱(900個)16
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42496885M4×201箱(700個)20
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42496894M4×301箱(500個)30
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2911:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする