大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全118種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
118種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43391327
M2×5
1箱(7000個)
M2
32
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391336
M2×6
1箱(6000個)
M2
32
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391345
M2×8
1箱(5000個)
M2
32
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391354
M2×10
1箱(4000個)
M2
32
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391363
M2×12
1箱(3000個)
M2
32
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391372
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391381
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391397
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391406
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391415
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
28
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391424
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
28
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391433
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391442
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391451
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391467
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391476
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391485
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391494
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391503
M3×15
1箱(1800個)
M3
24
15
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391512
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391521
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391537
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391546
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391555
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391564
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391573
M3×40
1箱(500個)
M3
24
40
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391591
M3×50
1箱(600個)
M3
24
50
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391607
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
18
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391616
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
18
8
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391625
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
18
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391643
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
18
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391652
M3.5×13
1箱(1400個)
M3.5
18
13
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391661
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
18
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391677
M3.5×15
1箱(1200個)
M3.5
18
15
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391686
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
18
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391695
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
18
18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391704
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
18
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391722
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
18
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391731
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
18
30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391747
M3.5×35
1箱(500個)
M3.5
18
35
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391756
M3.5×40
1箱(600個)
M3.5
18
40
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391765
M3.5×45
1箱(500個)
M3.5
18
45
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391774
M3.5×50
1箱(450個)
M3.5
18
50
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391783
M3.5×60
1箱(300個)
M3.5
18
60
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391792
M4×6
1箱(1600個)
M4
16
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391801
M4×8
1箱(1500個)
M4
16
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391817
M4×10
1箱(1200個)
M4
16
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391826
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391835
M4×13
1箱(1200個)
M4
16
13
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43391844
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧