大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全63種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43394531
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394547
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394556
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394565
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394574
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394583
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394592
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394601
M3×15
1箱(1800個)
M3
24
15
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394617
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394626
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394635
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394644
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394653
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394662
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394671
M3×40
1箱(500個)
M3
24
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394696
M3×50
1箱(600個)
M3
24
50
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394705
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
18
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394714
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
18
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394723
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
18
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394741
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
18
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43394757
M3.5×13
1箱(1400個)
M3.5
18
13
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394766
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
18
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43394775
M3.5×15
1箱(1200個)
M3.5
18
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394784
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
18
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394793
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
18
18
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394802
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
18
20
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43394827
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
18
25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394836
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
18
30
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394845
M3.5×35
1箱(500個)
M3.5
18
35
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394854
M3.5×40
1箱(600個)
M3.5
18
40
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43394863
M3.5×45
1箱(500個)
M3.5
18
45
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394872
M3.5×50
1箱(450個)
M3.5
18
50
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394881
M3.5×60
1箱(300個)
M3.5
18
60
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394897
M4×6
1箱(1600個)
M4
16
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394906
M4×8
1箱(1500個)
M4
16
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394915
M4×10
1箱(1200個)
M4
16
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43394924
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394933
M4×13
1箱(1200個)
M4
16
13
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394942
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394951
M4×15
1箱(1000個)
M4
16
15
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394967
M4×16
1箱(900個)
M4
16
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43394976
M4×18
1箱(800個)
M4
16
18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43394985
M4×20
1箱(700個)
M4
16
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43394994
M4×22
1箱(700個)
M4
16
22
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395003
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395012
M4×28
1箱(500個)
M4
16
28
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395021
M4×30
1箱(500個)
M4
16
30
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395037
M4×32
1箱(400個)
M4
16
32
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395046
M4×35
1箱(400個)
M4
16
35
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395055
M4×40
1箱(500個)
M4
16
40
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧