大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
116
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43395161
M2×5
1箱(7000個)
M2
32
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395177
M2×6
1箱(6000個)
M2
32
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395186
M2×8
1箱(5000個)
M2
32
8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395195
M2×10
1箱(4000個)
M2
32
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395204
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395213
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395222
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
28
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395231
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395247
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395256
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395265
M3×15
1箱(1800個)
M3
24
15
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395274
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395283
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395292
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395301
M3×40
1箱(500個)
M3
24
40
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395326
M3×50
1箱(600個)
M3
24
50
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395335
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
18
6
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395344
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
18
8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395362
M3.5×13
1箱(1400個)
M3.5
18
13
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395371
M3.5×15
1箱(1200個)
M3.5
18
15
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395396
M3.5×40
1箱(600個)
M3.5
18
40
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395405
M3.5×45
1箱(500個)
M3.5
18
45
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395414
M3.5×50
1箱(450個)
M3.5
18
50
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395423
M3.5×60
1箱(300個)
M3.5
18
60
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395432
M4×6
1箱(1600個)
M4
16
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395441
M4×13
1箱(1200個)
M4
16
13
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395457
M4×15
1箱(1000個)
M4
16
15
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395466
M4×18
1箱(800個)
M4
16
18
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395475
M4×22
1箱(700個)
M4
16
22
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395484
M4×28
1箱(500個)
M4
16
28
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395493
M4×32
1箱(400個)
M4
16
32
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395502
M4×70
1箱(250個)
M4
16
70
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395511
M4.5×8
1箱(1000個)
M4.5
14
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395527
M4.5×10
1箱(1000個)
M4.5
14
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395536
M4.5×12
1箱(1000個)
M4.5
14
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395545
M4.5×14
1箱(800個)
M4.5
14
14
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395554
M4.5×16
1箱(800個)
M4.5
14
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395563
M4.5×25
1箱(500個)
M4.5
14
25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395572
M4.5×30
1箱(600個)
M4.5
14
30
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395581
M4.5×35
1箱(500個)
M4.5
14
35
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395597
M4.5×40
1箱(400個)
M4.5
14
40
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395606
M4.5×45
1箱(350個)
M4.5
14
45
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395615
M4.5×50
1箱(300個)
M4.5
14
50
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43395624
M5×8
1箱(800個)
M5
12
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395633
M5×10
1箱(800個)
M5
12
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395642
M5×12
1箱(700個)
M5
12
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395651
M5×14
1箱(600個)
M5
12
14
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395667
M5×15
1箱(600個)
M5
12
15
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395676
M5×22
1箱(600個)
M5
12
22
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43395685
M5×23
1箱(500個)
M5
12
23
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧