大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43396473
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396482
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396491
M2×6
1箱(6000個)
M2
40
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396507
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396516
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396534
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396543
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396552
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396561
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396577
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396586
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396595
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396604
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396613
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396622
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396631
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396647
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396656
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396665
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396674
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396683
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396692
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
20
18
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396701
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396717
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396726
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
20
30
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396735
M4×15
1箱(1000個)
M4
18
15
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396744
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396753
M4×40
1箱(500個)
M4
18
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396762
M4×50
1箱(400個)
M4
18
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396771
M4×60
1箱(300個)
M4
18
60
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396787
M4.5×8
1箱(1200個)
M4.5
16
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396796
M4.5×10
1箱(1000個)
M4.5
16
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396805
M4.5×16
1箱(800個)
M4.5
16
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396814
M4.5×20
1箱(600個)
M4.5
16
20
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396823
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396832
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396841
M5×15
1箱(600個)
M5
16
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396857
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396866
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396875
M5×30
1箱(500個)
M5
16
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396884
M5×35
1箱(400個)
M5
16
35
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396893
M5×40
1箱(350個)
M5
16
40
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396902
M6×10
1箱(450個)
M6
14
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396911
M6×12
1箱(400個)
M6
14
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43396927
M6×16
1箱(350個)
M6
14
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396936
M6×20
1箱(300個)
M6
14
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396945
M6×30
1箱(300個)
M6
14
30
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42503133
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42503142
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503151
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧