大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43396954
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396963
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396972
M2×6
1箱(6000個)
M2
40
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396981
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43396997
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397015
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397024
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397033
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397042
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397051
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397067
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397076
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397085
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397094
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397103
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397112
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397121
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397137
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397146
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397155
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397164
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397173
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397182
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
20
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397191
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397207
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397216
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397225
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397234
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
20
18
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397243
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397252
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397261
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
20
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397277
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397286
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397295
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397304
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397313
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397322
M4×15
1箱(1000個)
M4
18
15
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397331
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397347
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397356
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397365
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397374
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397383
M4×35
1箱(400個)
M4
18
35
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397392
M4×40
1箱(500個)
M4
18
40
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397401
M4×50
1箱(400個)
M4
18
50
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397417
M4×60
1箱(300個)
M4
18
60
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397426
M4.5×8
1箱(1200個)
M4.5
16
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397435
M4.5×10
1箱(1000個)
M4.5
16
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397444
M4.5×12
1箱(1000個)
M4.5
16
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43397453
M4.5×16
1箱(800個)
M4.5
16
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧