大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全82種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
82種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43402161
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402177
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402186
M2×6
1箱(6000個)
M2
40
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402195
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402204
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402231
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402247
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402256
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402265
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402274
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402326
M3×4
1箱(2500個)
M3
24
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402335
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402344
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402353
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402362
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402371
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402387
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402405
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402414
M3×18
1箱(1500個)
M3
24
18
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402423
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402432
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402441
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
20
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402457
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
20
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402466
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
20
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402475
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402484
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402493
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402502
M3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
20
18
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402511
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402527
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
20
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402536
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
20
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402545
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402554
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402563
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402572
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43402581
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402597
M4×15
1箱(1000個)
M4
18
15
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402606
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402615
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402624
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402633
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402642
M4×35
1箱(400個)
M4
18
35
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402651
M4×40
1箱(500個)
M4
18
40
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402676
M4×50
1箱(400個)
M4
18
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402694
M4×60
1箱(300個)
M4
18
60
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402712
M4.5×8
1箱(1200個)
M4.5
16
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402721
M4.5×10
1箱(1000個)
M4.5
16
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402737
M4.5×12
1箱(1000個)
M4.5
16
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402746
M4.5×16
1箱(800個)
M4.5
16
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43402755
M4.5×20
1箱(600個)
M4.5
16
20
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧