大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 4種AB形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.1
内容量
1箱(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43403394
M4×20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧